Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/60 Schlosskörper-B.60mm MS versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss
Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     1498-3000280035
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80632
EAN/GTIN:
     4003318806322
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
33 mm
Bügelhöhe:
35 mm
Gesamthöhe:
91 mm
Material:
Messing
Modell:
85/60
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 18,24*
€ 23,86*
Lager 1498
48
1
€ 5,45*
ab € 18,37*
€ 23,97*
3 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 19,63*
€ 25,60*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 19,73*
€ 25,62*
1
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
80619
ab € 8,23*
Ähnlich
ABUS
80629
ab € 8,70*
Ähnlich
ABUS
80631
ab € 13,49*
Ähnlich
ABUS
2434
ab € 8,90*
Ähnlich
ABUS
2444
ab € 9,53*
Ähnlich
ABUS
2456
ab € 11,43*
Ähnlich
ABUS
80630
ab € 10,02*
Ähnlich
ABUS
2477
ab € 15,37*
Ähnlich
ABUS
2496
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.