Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss NIRO 116 60 Schlosskörper-B.60mm MS versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3322027010
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     NIRO 11660
EAN/GTIN:
     4003482032206
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
seefestes, absolut rostfreier Messingkörper mit doppelt verriegeltem Edelstahlbügel · rostfreies Präzisions-Schließwerk · gleichschließend lieferbar auf Anfrage · Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
10 mm
Bügelweite:
32 mm
Bügelhöhe:
33 mm
Gesamthöhe:
94 mm
Material:
Messing
Modell:
NIRO 116 60
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 31,15*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 31,51*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 25,11*
€ 31,92*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,38*
€ 33,98*
52 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 36,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 159,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 45
ab € 12,64*
Ähnlich
Burg-Wächter
116HB 40 60
ab € 13,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
2951
ab € 3,83*
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
3041
ab € 4,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 6,05*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 8,51*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 30 45
ab € 6,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 40 65
ab € 9,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
222 HB 20 26
€ 6,14*
Ähnlich
Burg-Wächter
03240
ab € 10,31*
Ähnlich
Burg-Wächter
03280
ab € 22,50*
Ähnlich
Burg-Wächter
03290
ab € 24,80*
Ähnlich
Burg-Wächter
03270
ab € 18,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.