| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356445 Herst.-Nr.: 75252 EAN/GTIN: 4008153752520 |
| |
|
| | |
| 3-teilig · hochwertige Gepäckspanner mit praktischem Karabinerhaken aus eloxiertem Aluminium sichere Befestigung · es kann sich kein Haken lösen · inklusive Klarsichtbox zur Aufbewahrung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Karabinerhaken Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3-teilig | Länge: | 60, 80, 100 cm | Marke: | UNITEC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 8,94* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,80* | € 8,97* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 9,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,98* | € 9,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 7,43* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|