Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel H1 DIN71412 M6x1mm Form A VA Set


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000356872
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41500
EAN/GTIN:
     4024937415009
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
V2A-Stahl · nach DIN 71412 · Form A (180°) Standard Weitere technische Eigenschaften: · Form: A · Ausführung: 6-kant
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6 x 1 mm
SW:
7 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel form a, din 71412 a, kegelschmiernippel m6, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
125
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4156*
€ 0,5363*
4 Tage
525
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,411*
€ 0,6218*
Lager 1498
700
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,4141*
€ 0,6241*
2 Tage
490
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,442*
€ 0,672*
8 Tage
700
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4411*
€ 0,6842*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6241*
€ 0,74268
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5641*
€ 0,67128
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4641*
€ 0,55228
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,4141*
€ 0,49278
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4141* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,6025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41503
ab € 0,67*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41502
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.