Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkoffer 71 SN B390xH290xT95ca.mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370117
Hersteller:
     Witte Technology
Herst.-Nr.:
     7200000-W
EAN/GTIN:
     4251459134853
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
Arbeitsschutzbrille
Inhalt: · 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe aus Nitril, EN 374/388 · Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%, zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418) · Schutzbrille dichtschließend, beschlagfrei, volltransparent mit Gummizug Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe ca.:
290 mm
Breite ca.:
390 mm
Tiefe ca.:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, KFZ-Kasten, KFZ-Verbandkasten, Verbandkasten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 15,05*
€ 20,73*
Lager 1498
44
1
€ 5,45*
ab € 15,30*
€ 20,83*
2 Tage
29
1
€ 5,59*
ab € 15,85*
€ 21,60*
1
€ 7,95*
ab € 15,81*
€ 22,10*
2 Tage
44
4
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.