| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000370613 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370613 EAN/GTIN: 4013207419731 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit Cool-Down-Ausatemventil · faltbar · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR D¹ · mit flexiblem Nasenbügel · mit breiter, anschmiegsamer baumwollgefütterter Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · ¹ D = DolomitstaubprüfungWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | Shark · FFP3/V | Ausführung: | mit Ausatemventil, faltbar | Schutzstufe: | FFP3 | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Marke: | PROMAT | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Atemmaske, Atemschutzmasken, NOW, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |