Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Trawler King 860FWG Gr.9 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371849
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     860FWG/9L
EAN/GTIN:
     821812796536
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 420, EN 388 · Kat. III · Material: PVC tauchbeschichteter Baumwollträger · angerauhte Oberfläche · raue - gepuderte Oberfläche verbessert die Griffsicherheit bei Objekten in fettiger oder feuchter Umgebung · Länge 40 cm · Stärke 1,6 mm · Anwendung: Handhabung mit Ölen und Fetten, Chemikalien, Kolenwasserstoffe, Landwirtschaft, Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Chemische Industrie, PetrochemieWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: angeraute, gepuderte Oberfläche· Stärke ca.: 1,6mm· Norm: EN 388, EN 374· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
400 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
EN 374-1 Type:
B
Material:
Baumwollträger m.PVC
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 10,91*
Lager 1498
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,85*
€ 10,92*
27 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,97*
8 Tage
108
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 11,15*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 8,85* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 131,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
860FWG/10XL
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.