| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000381181 Herst.-Nr.: 3817 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148499879 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | XXL | Material: | 100% Polyester | Marke: | TERRATREND | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,34* | € 18,56* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 13,24* | € 18,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,21* | € 18,70* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,02* | € 19,90* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,62* | € 20,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|