Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose Gr.58 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose Gr.58 dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND
Artikel-Nr.:
     1498-4000381189
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     3230 FB. 6310
EAN/GTIN:
     4029148499251
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für den Gürtelmit Zollstocktasche versehen
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Größe:
58
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
TERRATREND
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose grau 58, arbeitshose grau, arbeitshose 58, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.