Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Flexter Gr.11 neogelb/grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391071
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0530-11H
EAN/GTIN:
     4025888268935
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
nach EN 388 · Kat II · Material: 100% Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · Anwendung: Montage, Lager und Logistik, HandwerksbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
neongelb/grau
Größe:
11
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
STRONGHAND
Ausführung:
Strickbund, nahtlos, Innenhand beschichtet
Material:
Polyester mit Latex gesandet
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,10*
1 Tag
1308
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,29*
Lager 1498
1308
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,33*
3 Tage
981
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,35*
1 Tag
916
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-10H
ab € 0,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-07H
ab € 0,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-08H
ab € 0,85*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0530-09H
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.