Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B M4x0,7mm HSS 6H RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601889
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232040
EAN/GTIN:
     4007140024336
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindelänge:
13 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Form:
B
Marke:
RUKO
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 3,81*
Lager 1498
49
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,65*
2 Tage
49
15
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,72*
30 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,75*
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 3,47*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.