Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870T L.520mm B.6mm K.60 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000843117
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     763115
EAN/GTIN:
     4018875631157
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Baumwollgewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite:
6 mm
Länge:
520 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Stahl / Titan / NE
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
VSM
Material:
Keramikkorn
Weitere Suchbegriffe: vsm schleifband 6 x 520 k60, endlos schleifband, vsm endlos-schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,77*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,78*
Lager 1498
200
100
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 0,78*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,86*
5 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
702047
ab € 0,57*
Ähnlich
VSM
702063
ab € 0,68*
Ähnlich
VSM
702061
ab € 0,61*
Ähnlich
VSM
702053
ab € 0,59*
Ähnlich
VSM
790906
ab € 0,83*
Ähnlich
VSM
790908
ab € 0,73*
Ähnlich
VSM
790909
ab € 0,69*
Ähnlich
VSM
717115
ab € 0,57*
Ähnlich
VSM
717114
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.