Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe ABRANET Grip 125mm K.80 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845311
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5423205080
EAN/GTIN:
     6416868662955
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · Premium Netzschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · staubfreies Schleifen · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Standzeiten
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
80
Lochanzahl:
Gitternetz
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Korund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,85*
1 Tag
300
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,93*
Lager 1498
300
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 0,94*
3 Tage
225
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,94*
4 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,7062*
€ 0,9858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
5423205010
ab € 0,66*
Ähnlich
Mirka
5423205015
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205032
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5424105010
ab € 0,75*
Ähnlich
Mirka
5424105012
ab € 25,31*
Ähnlich
Mirka
5424105015
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105018
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105025
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105032
ab € 0,50*
Ähnlich
Mirka
5424105080
ab € 0,53*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,7498*
Ähnlich
Mirka
5425205012
ab € 63,50*
Ähnlich
Mirka
5425205032
ab € 63,36*
Ähnlich
Mirka
5425205041
ab € 63,41*
Ähnlich
Mirka
5425205080
ab € 67,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.