Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwärtsbohrstange RBS-ultra 24mm m.IK MC...06...H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4112911689
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     RBU240150055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
rückwärtsbohrstange
deutlich höhere Stabilität durch neue optimierte Schneidenlage · mit Innenkühlung · für Plansenkungen, Aufbohrungen und tiefe Einsenkungen an schwer zugänglichen Stellen · einsetzbar für Senkungen mit 1,5-1,8 x D · hochfester, oberflächenbehandelter WSP-Träger mit optimierter Geometrie für bessere Maßhaltigkeit und OberflächengüteWeitere technische Eigenschaften:· d: 24mm· e: 4,7mm· l2: 123mm· l1: 67mm· Auskraglänge: 67 mm· d1: 15mm· d2: 25mm· l: 55mm· Gesamtlänge: 123 mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
für Plattengröße:
MC...06...
Nutzlänge:
55 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Marke:
H.BILZ
Bohrungs-Ø:
15 mm
Ø:
24 mm
Schaft-Ø:
25 mm
Modell:
RBS-ultra
Weitere Suchbegriffe: Bohrstange, Bohrstangen für Rückwärtsbearbeitung, Rückwärtsbohrstangen, Wendeplattenrückwärtsbohrstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,69*
€ 382,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,34*
€ 383,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,29*
€ 454,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.