Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 6359AD/AF Spann-D.40mm SK40 A.-L.160mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120621431
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     403.04.40.2
EAN/GTIN:
     4250001062125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
(Weldon) mit Steilkegel ISO 7388-1 (DIN 69871) · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 Form AD/AF Weitere technische Eigenschaften: · BD: 80mm · Norm: DIN 6359 · Toleranz: H4
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
DCONWS:
40 mm
LPR:
160 mm
Supplier Number:
403.04.40.2
Spann-Ø:
40 mm
Auskraglänge:
160 mm
Form:
AD/AF
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 76,82*
€ 101,31*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,33*
€ 102,05*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 78,17*
€ 102,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.