Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP Kapton® 476 178-180mm 192,00mm 6m NORRES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4501403825
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     47601800000-6
EAN/GTIN:
     4049645299970
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +400°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · extrem gute Chemikalienbeständigkeit · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 400°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 44,00mm · Gewicht: 1,13kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
178-180 mm
Außen-Ø:
192,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,125 bar
Unterdruck:
0,048 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 400 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
400 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,125 bar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 194,46*
€ 212,76*
6 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 214,29*
€ 239,18*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,14*
€ 251,34*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 233,39667*
€ 253,39667*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 232,14* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.508,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
476-0180-0000-0000000300
ab € 692,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.