Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine TB 13 Plus 15mm M10 MK2 40-4000min-¹ FLOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4683431009_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4683431009_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4683431009
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     212503
EAN/GTIN:
     4251762500161
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
robuste, qualitativ hochwertige und geneigte Rotations-Haube mit ergonomisch geneigtem Frontpanel zum besseren Ablesen und Eingeben von Maschinen- und Prozessparametern · Bohrtiefenanschlag · Gewindeschneideinrichtung · digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige · Unterspannungsauslöser und thermischer Überlastungsschutz · Not-Aus-Schlagtaster · Anschlusskabel (1,2 m) mit Stecker · LED-Beleuchtung · bearbeitete Fußplatte und Zwischentisch · Spindelstopp Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 62kg · Säulen-Ø: 70mm · prüfpflichtig: ja · Aufspannfläche: 300 x 250mm · T-Nutengröße: 14/26 x 2mm · Motorleistung: 0,54kW
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
15 mm
Dauerbohrleistung:
13 mm
Gewindeschneidleistung:
M10
Ausladung:
220 mm
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
520 mm
Länge:
400 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
FLOTT
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 2.718,78*
€ 2.870,82*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 2.792,83*
€ 2.870,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.805,77*
€ 2.884,29*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.808,45*
€ 2.918,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.786,47*
€ 2.948,5641*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.870,86*
€ 3.416,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.860,23*
€ 3.403,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,97*
€ 3.349,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.792,83*
€ 3.323,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.