Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Airstar 603/90 510l/min 10bar 3,67 kW 230 V,50 Hz 90l AIRCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4688136036
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2007631
EAN/GTIN:
     4036351336853
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahrwerk mit Feststellbremse · Filterdruckregler mit Manometer · Sicherheitskupplung · 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten DruckluftbehälterWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 860mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
510 l/min
Höhe:
800 mm
Marke:
AIRCRAFT
Liefermenge:
400 l/min
Behältervolumen:
90 l
Betriebsdruck:
10 bar
Nennaufnahmeleistung:
3,67 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
71 kg
Breite:
440 mm
Steckertyp:
E+F
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8999999
Frei Haus
ab € 969,25*
€ 1.124,59*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.030,71*
€ 1.132,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,15*
€ 1.151,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,59*
€ 1.180,22*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,83*
€ 1.370,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,36*
€ 1.354,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,99*
€ 1.300,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,04*
€ 1.269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,15*
€ 1.240,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.