Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU WT compact ME by Starck 600mm, Weiß Seidenmatt, mit ÜL, mit HLB, 1 HL, WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000401578
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     23436032001
EAN/GTIN:
     4053424893259
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Unterseite geschliffenWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 700mm· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Nein· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 400mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
180 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Philippe Starck
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
ME by Starck
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 0101420122203, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 247,21*
€ 298,37*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 247,52*
€ 304,5685*
€ 5,95*
ab € 261,09*
€ 311,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,70*
€ 413,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,93*
€ 414,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,95*
€ 468,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2343603200
ab € 201,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.