| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000402209 Herst.-Nr.: D11130009010 EAN/GTIN: 4053424890661 |
| |
|
| | |
| DN 15 · Ausladung 180 mm · Keramikmischsystem · flexible Anschlussschläuche 3/8″ · Normalstrahl · Strahlformer mit Kippfunktion · empfohlener Betriebsdruck 3-5 bar Weitere Informationen: | | Ausladung: | 180 mm | Ablaufgarnitur: | ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur | Hahnlochanzahl: | für 2 Hahnlöcher | Ausstattung: | mit Drehgriff, mit Strahlformer mit Kippfunktion | Armaturenart: | Zweilochbatterie | Oberfläche: | chrom | Serie: | D.1 | Marke: | DURAVIT | Montageart: | Standmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110280083500, Armatur, Batterie, Brückenbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweilochbatterie, Zweilochbatterie, Zweilochbrückenbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 865,02* | € 995,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 871,54* | € 1.021,4735* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,50* | € 1.140,74* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 982,07* | € 1.145,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.022,49* | € 1.161,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|