Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO SW Washlet Dusch-WC f SP WWC CW522ERY m Fernbedienung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000409327
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF803CG
EAN/GTIN:
     4050663095703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung Sanitär
Sanitär-Fernbedienung
Klobrille
Klodeckel
108 x 391 x 579 mm, beheizbarer Sitz, Warmwasserdusche, Deodorizer, Trockner, PreMist, ewater+ für die Düse und die Keramik, Auto Functions, Entkalkungsfunktion Clean Case, nahtloser Sitzring, erforderliches Zubehör: SP Wand-WC CW522ERY, Anschluss-Set für Washlet mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN oder Mini-Kugelventil 3/8\" für Washlet SP515011B Weitere technische Eigenschaften: · Funktionen: mit Sitzheizung, mit Trockner
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
108 mm
Tiefe:
579 mm
Breite:
391 mm
Material:
Kunststoff
Serie:
Washlet
Marke:
TOTO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.810,10*
€ 2.013,43*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.851,71*
€ 2.048,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,59*
€ 2.057,50*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.977,11*
€ 2.187,57*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.951,33*
€ 2.215,3073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,20*
€ 2.437,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.021,18*
€ 2.405,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,69*
€ 2.302,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,11*
€ 2.246,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,71*
€ 2.203,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
TCF804C2G
ab € 2.008,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.