Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO RX Washlet Dusch-WC ewater+ f RP WWC CW542ERY m Fernbedienung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000409329
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF894CG
EAN/GTIN:
     4050663095444
Suchbegriffe:
Fernbedienung Sanitär
Sanitär-Fernbedienung
Klobrille
Klodeckel
146 x 386 x 579 mm, Warmwasserdusche, beheizbarer Sitz, Deodorizer, ewater+ für die Düse, PreMist, Entkalkungsfunktion, Clean Case, erforderliches Zubehör: RP Wand-WC CW542ERY, Anschluss-Set für Washlet mit verdeckten Anschlüssen SP10695UN oder Mini-Kugelventil 3/8\" für Washlet SP515011B Weitere technische Eigenschaften: · Funktionen: mit Sitzheizung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
146 mm
Tiefe:
579 mm
Breite:
386 mm
Material:
Kunststoff
Serie:
Washlet
Marke:
TOTO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,61*
€ 1.490,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,45*
€ 1.496,79*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.417,63*
€ 1.591,56*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.395,88*
€ 1.611,7766*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,01*
€ 1.773,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,63*
€ 1.757,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,86*
€ 1.675,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,05*
€ 1.624,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,61*
€ 1.573,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
TCF895CG
ab € 1.452,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.