Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WT-1-Loch-Batterie COSTA DN 15 ZAG 1 1/4Z chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 21375001 Grohe Waschtisch-Einlochbatterie COSTA 1/2Zoll ZAG 1 1/4Zoll chr
GROHE 21375001 Grohe Waschtisch-Einlochbatterie COSTA 1/2Zoll ZAG 1 1/4Zoll chr
GROHE 21375001 Grohe Waschtisch-Einlochbatterie COSTA 1/2Zoll ZAG 1 1/4Zoll chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000500334
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     21375001
EAN/GTIN:
     4005176843037
Suchbegriffe:
Auslauf
Einlochbatterie
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Metallgriffe · wärmeisoliert · verschraubbar · Longlife-Oberteil · schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur · flexible Anschlussschläuche · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 220mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 144mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mittenabstand: 147mm· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 137mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
220 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
COSTA
Marke:
GROHE
Ausführung:
mechanisch
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Ausladung:
137 mm
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
schwenkbar, mit Mousseur
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
14 l/min
Material:
Messing
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Metallgriffe wärmeisoliert
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,23*
€ 71,40*
5 Tage
10
€ 4,00*
ab € 56,31*
€ 72,68*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,44*
€ 85,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 89,56*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,54*
€ 91,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
21390001
ab € 103,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.