Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-WT-Batterie CONCETTO DN 15 m SpeedClean 5,8 l Mousseur chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000515912
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     3220610E
EAN/GTIN:
     4005176906787
Suchbegriffe:
Armaturenprogramm (Kartuschen)
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · StarLight Oberfläche · SilkMove 25 mm Keramikkartusche · versenkbare Kette · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Schnellbefestigungssystem mit ZentrierhilfeWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 185mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 66mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Kette: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 101mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Ausführung:
mechanisch
Ausladung:
101 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit versenkbarer Kette
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Bedienungshebel aus Metall
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
CONCETTO
Marke:
GROHE
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Kartuschen Sanitär, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110422016500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,09*
€ 103,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 82,49*
€ 104,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,19*
€ 113,57*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 114,81*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,63*
€ 119,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
2338510E
ab € 82,17*
Ähnlich
Grohe
23887001
ab € 60,06*
Ähnlich
Grohe
23891001
ab € 73,77*
Ähnlich
Grohe
23931001
ab € 83,25*
Ähnlich
Grohe
23932001
ab € 95,34*
Ähnlich
Grohe
3224010E
ab € 82,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.