Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch 1930 m ÜL HLB 1 HL 600x410mm we WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000560908
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     04386000001
EAN/GTIN:
     4021534186509
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Duravit Serie 1930 Waschtisch 600 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 04386000001Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 0mm· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 700mm· Geeignet für Möbel: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Bohrung für Seifenspender: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Rückwand: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 410mm· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit WonderGliss
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
410 mm
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
hängend
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Design by Duravit
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
1930
Marke:
DURAVIT
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, duravit waschtischarmatur, 010140200301201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 430,39*
€ 500,67*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 461,89*
€ 535,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,73*
€ 542,05*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 456,32*
€ 548,3025*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,67*
€ 721,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,31*
€ 858,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,06*
€ 846,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,76*
€ 812,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,24*
€ 786,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,67*
€ 745,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0438600000
ab € 411,85*
Ähnlich
Duravit
0438700000
ab € 519,73*
Ähnlich
Duravit
0438800000
ab € 576,94*
Ähnlich
Duravit
04388000001
ab € 625,27*
Ähnlich
Duravit
04387000001
ab € 569,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.