Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zx3/8Zx10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000575501
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     064370699
EAN/GTIN:
     4021163108538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
mit zwei Quetschverschraubungen · aus MessingWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 3-teilig· Form: gerade· Länge: 20mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 10· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 10· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 10mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 10mm· Schlüsselweite: 17mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,40*
8 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,50*
2 Tage
94
30
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,52*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 1,72*
€ 2,55*
Lager 1498
94
1
€ 6,95*
ab € 1,76*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
064380699
ab € 5,43*
Ähnlich
Schell
064420699
ab € 7,96*
Ähnlich
Schell
064410699
ab € 6,01*
Ähnlich
Schell
065290699
ab € 7,27*
Ähnlich
Schell
064360699
ab € 1,97*
Ähnlich
Schell
064020699
ab € 5,26*
Ähnlich
Schell
064050699
ab € 5,19*
Ähnlich
Schell
064010699
ab € 1,73*
Ähnlich
Schell
064000699
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.