Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronik-Modul Modus E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000576259
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     015440099
EAN/GTIN:
     4021163155532
Suchbegriffe:
012260010701
Ersatzteil
Elektronik-Modul MODUS E Weitere technische Eigenschaften:· Abtastprinzip: Reflexionssystem· Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar· Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel· Durchmesser des Sensors: 25mm· Einstellverfahren: manuelle Einstellung· Gehäusebauform: Sonderbauform· Lichtart: Infrarotlicht· Messbereich Länge: 50mm· Messverfahren für optische Abstandsmessu: Lichtlaufzeit· Mit Zeitfunktion: Ja· Relative Wiederholgenauigkeit: 30%· Schutzart (IP): IP67· Spannungsart: DC· Versorgungsspannung: 9V· Vorausfallmeldung: Ja· Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff· Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff· Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC)· Max. Ausgangsstrom: 40mA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,92*
€ 113,51*
5 Tage
4
€ 4,00*
ab € 94,55*
€ 116,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,10*
€ 126,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,20*
€ 130,59*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,48*
€ 130,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
010250099
ab € 194,65*
Ähnlich
Schell
010220099
ab € 173,51*
Ähnlich
Schell
010240099
ab € 194,23*
Ähnlich
Schell
010210699
ab € 218,86*
Ähnlich
Schell
012240099
ab € 110,24*
Ähnlich
Schell
015130099
ab € 269,73*
Ähnlich
Schell
013010699
ab € 141,92*
Ähnlich
Schell
217030099
ab € 126,96*
Ähnlich
Schell
217040099
ab € 135,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.