| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000576410 Herst.-Nr.: 018160099 EAN/GTIN: 4021163157758 |
| | |
|
| | |
| Probenahmeventil für Duschköpfe Für Duschkopf BASIC (bis 2015) Ventil zur Probenahme gemäß DIN ISO 19 458. Lieferumfang · Probenahmeventil · Entnahmerohr 90° mit Überwurfmutter und Dichtungen Technische Daten · Werkstoff: Überwurfmutter Messing · Entnahmerohr Edelstahl · Gehäuse Messing konform TrinkwV · Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Messing | Marke: | SCHELL | Dimension: | DN 20 G 3/4 AG | Ausführung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,86* | € 72,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 56,98* | € 73,09* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,88* | € 89,18* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 72,29* | € 91,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,33* | € 91,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|