Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Lotionspender EDITION 400 m Kr-Gl Halter und Pumpe vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 11552019000 Lotionspender EDITION 400 m Kr-Gl Halter und Pumpe vc verchrom
KEUCO 11552019000 Lotionspender EDITION 400 m Kr-Gl Halter und Pumpe vc verchrom
KEUCO 11552019000 Lotionspender EDITION 400 m Kr-Gl Halter und Pumpe vc verchrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000593387
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     11552019000
EAN/GTIN:
     4017214500949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
für Flüssigseife · Füllmenge ca. 150 ml · Dosiermenge ca. 0,5 ml/Hub
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Inhalt:
150 ml
Farbe Becher/Behälter:
matt
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Serie:
Edition 400
Marke:
KEUCO
Farbe Pumpe:
verchromt
Material Pumpe:
Kunststoff
Höhe:
86 mm
Breite:
105 mm
Designer:
Tesseraux & Partner
Befestigungsart:
zum Schrauben
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
softcube
Material Becher/Behälter:
Kristallglas
Farbe Halter/Halterung:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender keuco, cremeseifenspender, 0130600410500, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 97,41*
€ 121,97*
3 Tage
7
€ 4,00*
ab € 99,75*
€ 124,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,44*
€ 141,79*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 115,22*
€ 143,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,72*
€ 144,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
11552029000
€ 178,44*
Ähnlich
Keuco
11552049000
€ 179,14*
Ähnlich
Keuco
11552129000
€ 178,80*
Ähnlich
Keuco
30052019000
€ 132,22*
Ähnlich
Keuco
11152019000
€ 120,25*
Ähnlich
Keuco
11552139000
€ 274,47*
Ähnlich
Keuco
11552039000
€ 274,47*
Ähnlich
Keuco
11552059000
€ 275,04*
Ähnlich
Keuco
19052019000
€ 122,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.