Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A221F 1000x470mm Eckig Graphite CeramicPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000599467
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A221FI4
EAN/GTIN:
     4051202792459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Unterseite geschliffen · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
Farbe:
graphite
Breite:
1000 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
470 mm
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 722,56*
€ 840,36*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 739,35*
€ 855,70*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 722,31*
€ 864,0068*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,35*
€ 881,26*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,94*
€ 885,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,26*
€ 1.048,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,58*
€ 1.039,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,17*
€ 993,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,08*
€ 958,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,35*
€ 901,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4633R0I4
ab € 423,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4633R0RW
ab € 422,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4633R0R1
ab € 350,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4633R001
ab € 304,43*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221FS5
ab € 723,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.