Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A221H 1000x470mm Eckig Graphite CeramicPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A221HI4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm Unt ges f 3L Arm
VILLEROY & BOCH 4A221HI4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 1000x470mm Unt ges f 3L Arm
Artikel-Nr.:
     1498-6000599481
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A221HI4
EAN/GTIN:
     4051202792602
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Unterseite geschliffen · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
Farbe:
graphite
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1000 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
470 mm
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch, 2 Hahnlöcher vorgestochen
Überlauf:
ohne Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 698,29*
€ 809,07*
€ 5,95*
ab € 701,21*
€ 809,45*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 715,05*
€ 824,14*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,06*
€ 849,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,79*
€ 852,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,18*
€ 1.010,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,84*
€ 1.000,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,16*
€ 956,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,09*
€ 925,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,06*
€ 878,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221HS5
ab € 701,07*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221KS5
ab € 702,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221HRW
ab € 698,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221H01
ab € 539,85*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221HR1
ab € 590,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A221KI4
ab € 698,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.