Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Einhand-Waschtischmischer KARTELL mit Ablaufventil chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000644102
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H3113310041011
EAN/GTIN:
     7612742502921
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Ausladung 115 mm · Festauslauf · Kartusche F25 LT · Perlator M 16,5 x 1 HC PCA · Durchfluss/Geräuschgruppe 5 l/min (3 bar)Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Höhe:
173 mm
Ausladung:
115 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Montageart:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 011076716001500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 402,88*
€ 475,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,90*
€ 506,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,67*
€ 509,06*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 442,50*
€ 519,61*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,24*
€ 531,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,80*
€ 599,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,95*
€ 572,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,90*
€ 511,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H3113310041211
ab € 407,72*
Ähnlich
Roca
H3113310041201
ab € 342,66*
Ähnlich
Roca
H3113310901211
ab € 533,08*
Ähnlich
Roca
H3113310901201
ab € 449,17*
Ähnlich
Roca
H3113310901011
ab € 522,93*
Ähnlich
Roca
H3113310041001
ab € 337,45*
Ähnlich
Roca
H3113310901001
ab € 435,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.