Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-WTbatterie EUROSMART DN 15 Push-open-Ablaufgarnitur MSize chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000649953
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23923003
EAN/GTIN:
     4005176613333
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Bedienungshebel aus Metall · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4″ · FastFixation Schnellbefestigungssystem · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 228mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 121mm· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Kette: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 195mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
195 mm
Ausführung:
mechanisch
Ausladung:
121 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Push-open Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
EUROSMART
Marke:
GROHE
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandbatterie grohe, 011040806002500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,92*
€ 82,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,60*
€ 83,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 65,88*
€ 84,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,52*
€ 88,70*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,23*
€ 90,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23970003
ab € 91,96*
Ähnlich
Grohe
23537003
ab € 89,85*
Ähnlich
Grohe
2339330E
ab € 64,59*
Ähnlich
Grohe
2339530E
ab € 61,00*
Ähnlich
Grohe
23322003
ab € 62,17*
Ähnlich
Grohe
33265003
ab € 49,98*
Ähnlich
Grohe
2339430E
ab € 60,95*
Ähnlich
Grohe
23922003
ab € 56,60*
Ähnlich
Grohe
23924003
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.