Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO RG Washlet Dusch-WC LITE f WWC RG CW553EY m Fernbedienung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000649997
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TCF34170GEU
EAN/GTIN:
     4050663096076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung Sanitär
Sanitär-Fernbedienung
Klobrille
Klodeckel
130 x 383 x 540 mm, Warmwasserdusche, beheizbarer Sitz, ewater+ für die Düse, Entkalkungsfunktion, nahtloser Sitzring, notwendiges Zubehör: Wand-WC GP CW553EY, Anschlussset SP10695UN, Mini-Kugelventil 3/8\" SP515011B, bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Funktionen: mit Sitzheizung, mit Trockner
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Tiefe:
540 mm
Höhe:
130 mm
Breite:
383 mm
Material:
Kunststoff
Scharnier:
mit Absenkautomatik
Serie:
Washlet
Marke:
TOTO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,05*
€ 1.261,63*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.097,57*
€ 1.267,20*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.096,86*
€ 1.297,567*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,63*
€ 1.501,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,91*
€ 1.481,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,91*
€ 1.407,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,78*
€ 1.359,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,05*
€ 1.304,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.