Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch FINION m verd. ÜL ViFlow 800x470mm Sto white C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000686685
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     416884RW
EAN/GTIN:
     4051202842758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
inkl. keramischer Ventilabdeckung · für 3-Loch-Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen · Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
stone white
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Höhe:
164 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit verdecktem Überlauf
Designer:
Patrick Frey
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
FINION
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch villeroy, 01018520100210, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 614,87*
€ 742,822*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,94*
€ 783,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,03*
€ 787,24*
€ 5,95*
ab € 1.146,57*
€ 1.302,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,86*
€ 932,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,23*
€ 920,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,77*
€ 877,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,85*
€ 847,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,94*
€ 800,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.