| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000690166 Herst.-Nr.: YH63SDT1 EAN/GTIN: 4050663000462 |
| | |
|
| | |
| mit integriertem Toilettenpapierhalter, 845 x 260 x 260 mm Weitere technische Eigenschaften: · Mass Breite 260mm· Mass Höhe 845mm· Mass Tiefe 260mm· Montage bodenstehend· Produkttyp Halter für Fernbedienung Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom | Serie: | NEOREST | Marke: | TOTO | Ausführung: | mit integr. Toilettenpapierhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,71* | € 641,25* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,46* | € 677,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,84* | € 680,96* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,38* | € 683,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 611,33* | € 718,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|