Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI NOVA FONTE Waschtischarmatur PURIS Einlochmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695501
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     201180515
EAN/GTIN:
     4021344097576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Standmontage · Flügelgriffe · Metall · Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar · schwenkbarer (150°/360°) oder arretierbarer Auslauf · flexible Druckschläuche G 3/8″ · mit Schaftbefestigung · Ablaufgarnitur G 1 1/4″ aus Metall · Auslaufhöhe Unterkante 185 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 300mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 185mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: gegossen· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 170mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
170 mm
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Auslauf:
schwenkbar
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,6 l/min
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
NOVA FONTE
Marke:
KLUDI
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110718002500, Armatur, Batterie, Einlochbatterie Zweigriff, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweigriffbatterie, Zweigriffbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,67*
€ 291,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 266,15*
€ 317,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 265,62*
€ 322,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 359,92*
€ 419,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,24*
€ 422,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
201430539
ab € 323,23*
Ähnlich
Kludi
201180539
ab € 269,40*
Ähnlich
Kludi
201430515
ab € 290,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.