| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000695546 Herst.-Nr.: 207100515 EAN/GTIN: 4021344097743 |
| | |
|
| | |
| Wandmontage · Flügelgriffe · Metall · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · eigensicher gegen Rückfließen · Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Auslauf: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: poliert· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Volumenstromklasse: B |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Flügelgriff, Flügelknauf, brausebatterie aufputz, flügelgriff, 0110718006500, Armatur, Batterie, Brause-Zweigriffbatterie, Mischbatterie, Mischer, Zweigriffarmatur, Zweigriffbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,36* | € 311,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 286,41* | € 341,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,95* | € 346,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 385,89* | € 454,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,89* | € 457,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|