Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI ZENTA SL Waschtisch-EHM 100mm mit Push Open Ablaufventil chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000695594
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     482980565
EAN/GTIN:
     4021344094735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar · Push Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterkante 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
chrom
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
ZENTA SL
Marke:
KLUDI
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, 0110700197500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,49*
€ 144,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 158,42*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 127,93*
€ 158,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 159,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,78*
€ 161,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
482920565
ab € 89,25*
Ähnlich
Kludi
482560565
ab € 213,95*
Ähnlich
Kludi
482770565
ab € 157,61*
Ähnlich
Kludi
482600565
ab € 76,81*
Ähnlich
Kludi
482630565
ab € 119,19*
Ähnlich
Kludi
482660565
ab € 117,94*
Ähnlich
Kludi
482620565
ab € 75,85*
Ähnlich
Kludi
482900565
ab € 82,63*
Ähnlich
Kludi
483930565
ab € 305,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.