Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23885_1 M-Size Durchfluss 3,5l/min chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 23885001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll MSz KS-ZAG LowF
GROHE 23885001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll MSz KS-ZAG LowF
GROHE 23885001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll MSz KS-ZAG LowF
GROHE 23885001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll MSz KS-ZAG LowF
GROHE 23885001 Grohe Einhand-Waschtischbatterie BAULOOP 1/2Zoll MSz KS-ZAG LowF
Artikel-Nr.:
     1498-6000695696
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23885001
EAN/GTIN:
     4005176554216
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · Bedienungshebel aus Metall · LongLife 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · LowFlow 3,5 l/min Mousseur · Schnell-Montage-System · Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4″ · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 191mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 105mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Kette: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 109mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 3,5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
164 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
3,5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
BAULOOP
Marke:
GROHE
Form:
konisch
Montageart:
Standmontage
Ausführung:
mechanisch
Ausladung:
109 mm
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit LowFlow Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Bedienungshebel aus Metall
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110400320500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,39*
€ 76,26*
€ 5,95*
ab € 60,75*
€ 77,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 61,95*
€ 78,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,31*
€ 80,33*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 65,04*
€ 82,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23911001
ab € 65,89*
Ähnlich
Grohe
23877001
ab € 48,41*
Ähnlich
Grohe
23878001
ab € 48,17*
Ähnlich
Grohe
23883001
ab € 48,07*
Ähnlich
Grohe
23886001
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.