Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000136
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.01.100 36
EAN/GTIN:
     4014885391791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Spiegelhalterung
spiegelhalterung
flacher Spiegelhalter zur Befestigung von Spiegeln mit 6 mm Stärke · passend für Spiegel 477.01.010 und 477.01.020 · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm breit · 60 mm hoch · 18 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Fest: Ja· Glasdicke: 6mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: 013037704036
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,02*
€ 25,16*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 18,42*
€ 25,68*
1
€ 5,95*
ab € 19,20*
€ 26,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,67*
€ 47,22*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,59*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 97
ab € 16,34*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 99
ab € 16,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 33
ab € 15,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 86
ab € 18,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 18
ab € 18,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 98
ab € 15,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 50
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.