Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Spiegelhalter SERIE 477 für 6mm Spiegel, per Paar tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001000143
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.01.100 90
EAN/GTIN:
     4014884511015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Spiegelhalterung
spiegelhalterung
flacher Spiegelhalter zur Befestigung von Spiegeln mit 6 mm Stärke · passend für Spiegel 477.01.010 und 477.01.020 · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm breit · 60 mm hoch · 18 mm tief · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Fest: Ja· Glasdicke: 6mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: 013037704090
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 23,20*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,12*
€ 23,80*
1
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 24,67*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,04*
€ 25,10*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 41,31*
€ 54,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.01.100 84
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.