Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtisch O.NOVO 550x460mm o HL ohne Überlauf weiß C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001010114
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A4158R1
EAN/GTIN:
     4062373757505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Villeroy & Boch O.novo · Waschbecken · Sanitärkeramik · Maße: 550 x 460 mm · Eckig · ohne Hahnloch · ohne Überlauf · Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden · Becken mittig · R1 Weiß Alpin CeramicPlus
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Breite:
550 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
softcube
Marke:
VILLEROY & BOCH
Serie:
O.NOVO
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 010181808102201, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 141,88*
€ 179,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 180,66*
€ 5,95*
ab € 151,44*
€ 186,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 217,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 218,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.