Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO ZL 2-L Waschtisch-Einhandmischer UP Ausladung 225mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6001028106
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     TLP02310EA
EAN/GTIN:
     4050663096120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
103 x 170 x 252 mm, Comfort Glide Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Griffe: eingriffig · Einbautiefe: 57mm · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Vorsprung Ablauf: 225mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 4,5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
225 mm
Höhe:
103 mm
Material:
Messing
Armaturenart:
Zweilochbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
NEOREST
Marke:
TOTO
Auslauf:
Einbauteil und Aufbauteil
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch einhandarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110845074500, Armatur, Batterie, Brückenbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweilochbatterie, Zweilochbatterie, Zweilochbrückenbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.489,03*
€ 1.659,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.506,92*
€ 1.666,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.489,51*
€ 1.704,06*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,45*
€ 1.974,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,68*
€ 1.940,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,38*
€ 1.837,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,61*
€ 1.803,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,03*
€ 1.771,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.