| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001028804 Herst.-Nr.: T461101 EAN/GTIN: 8014140503736 |
| |
|
| | |
| aus Feinfeuerton · Armaturenbank 1 Hahnloch durchgestochen · Befestigung und Ausschnittschablone inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: ohne· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Plattenmontage· Breite/Durchmesser: 550mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Möbel: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Vorbau· Tiefe (1): 440mm· Werkstoff: Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, 0101500236001, Halbeinbauwaschtisch, Halbeinbau-Waschtisch, Vorbauwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,24* | € 142,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 118,29* | € 150,8822* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,42* | € 152,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,37* | € 192,73* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,01* | € 193,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|