Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 3-Loch-Waschtischarmatur JOY NEO Kreuzgr m Ablaufgarnitur magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001029813
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD143A5
EAN/GTIN:
     3800861105640
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
DN 15 · starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5 x 1 · Ausladung 168 mm · nutzbare Auslaufhöhe 191 mm · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall · Kreuzgriffe aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Schaftverschraubung von unten · Oberteile mit keramischen Dichtscheiben · Eco-Funktion · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 279mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 191mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Grundfarbe: grau· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 168mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106008160102, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,99*
€ 586,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,76*
€ 588,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,59*
€ 589,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,94*
€ 945,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,72*
€ 698,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,02*
€ 694,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,40*
€ 664,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,04*
€ 641,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.