| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001029816 Herst.-Nr.: BD144AA EAN/GTIN: 3800861105237 |
| |
|
| | |
| DN 15 · starrer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5 x 1 · Ausladung 168 mm · nutzbare Auslaufhöhe 191 mm · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall · Hebelgriffe aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Schaftverschraubung von unten · Oberteile mit keramischen Dichtscheiben · Eco-Funktion · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 279mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 191mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 168mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01106008170101, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,29* | € 371,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,59* | € 371,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,00* | € 373,71* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,70* | € 602,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|