| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001029827 Herst.-Nr.: BD156A5 EAN/GTIN: 3800861105770 |
| |
|
| | |
| DN 15 · schwenkbarer Rohrauslauf mit Caché Strahlregler 16,5 x 1 · Ausladung 169 mm · nutzbare Auslaufhöhe 306 mm · Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Schaftverschraubung von unten · Ø 28 mm FirmaFlow Click-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Eco-Funktion · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 396mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 306mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Auslauftyp: Rohr· Grundfarbe: grau· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: Vorrichtung für Ablaufstopfen· Vorsprung Ablauf: 169mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 01106008200202, Armatur, Batterie, Einlochbatterie Zweigriff, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweigriffbatterie, Zweigriffbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,07* | € 572,60* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,99* | € 573,99* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,08* | € 576,64* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 800,71* | € 921,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|