Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS 3-Loch-Waschtischarmatur EXTRA Ausldg 140mm m AG silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001036839
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD508GN
EAN/GTIN:
     3800861112518
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
WaschtischarmaturSerie: ExtraHersteller: Ideal StandardPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 3Außenmaße (BxTxH): 255x200x98 mmAusladung: 140 mmAuslaufhöhe: 70 mmBefestigungsart: Schaftverschraubung von untenAblaufgarnitur: Metall Zugstangen-AblaufgarniturArmaturengriff: Eingriff aus MetallKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 90 GradHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertOberteil keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Mengenregler (l/Min.): 5 LiterDurchfluss bei 3 bar: 5 LiterLuftsprudler (sichtbar)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: MessingFarbe / Oberfläche: Silver Storm (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 2,716 kgArtikel-Nr.: BD508GNWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 98mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 70mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Edelstahl· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 140mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060089802, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,17*
€ 557,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,14*
€ 558,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,03*
€ 560,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,25*
€ 896,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,38*
€ 664,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,17*
€ 633,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,24*
€ 611,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.