Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP SIL 460 228-229mm 240,00mm 3m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 228mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 228mm; L:3m; CP SIL 460
Klemmprofilschlauch (bis +280°C), schwerentflammbar, sehr gut hitzebeständig; Ø 228mm; L:3m; CP SIL 460
Artikel-Nr.:
     1498-8000478174
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46002280000-3
EAN/GTIN:
     4049645271105
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +280°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -70°C bis 260°C · kurzzeitig bis 280°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 54,00mm· Gewicht: 1,46kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
228-229 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,11 bar
Außen-Ø:
240,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,110 bar
Unterdruck:
0,020 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-70 °C
Höchsttemperatur:
280 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 115,67667*
€ 130,18667*
8 Tage
15
3
pro Box
Frei Haus
ab € 146,11667*
€ 164,47667*
Lager 1498
5
3
pro Box
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 164,48*
1 Tag
4
3
pro Box
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 164,48*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 164,48*
€ 195,73
pro Box
ab 6 Boxen
€ 164,02*
€ 195,18
pro Box
ab 15 Boxen
€ 158,40*
€ 188,50
pro Box
ab 30 Boxen
€ 153,82*
€ 183,05
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 146,29*
€ 174,09
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 146,29* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 493,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.